Thomas & Betts - Stainless Steel Braided Pfcs42 - PFCSSS42/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 42.5 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 35.5 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 35.5 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963051968
Réf. Sonepar
00161305196
Réf. Fournisseur
PFCSSS42/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
42.5 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
35.5 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
35.5 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit de poids standard avec tresse en acier inoxydable, taille nominale de conduit 42 mm, taille de conduit NW 36, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 42,5 mm, diamètre intérieur 35,5 mm, rayon de courbure statique 65 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide 12 modifié, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


