Thomas & Betts - STAINLESS STEEL CONDUIT 5MM INNER D - KSU00520

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - STAINLESS STEEL CONDUIT 5MM INNER D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949022515

Réf. Sonepar

00161902251

Réf. Fournisseur

KSU00520

Marque

Thomas & Betts

pays de fabrication:

CHINE

Support de gaine 13mm PA 66 noir V2

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts