Thomas & Betts - Steel Conduit 40Mm 50M - S40/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Steel Conduit 40Mm 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • diamètre intérieur - 37.7 mm

  • diamètre nominal - 37.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963018121

Réf. Sonepar

00161301812

Réf. Fournisseur

S40/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

42.5 mm

diamètre intérieur:

37.7 mm

diamètre nominal:

37.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Steel Conduit 40Mm 50M

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts