Thomas & Betts - Thermoplastic Covered Galv Steel - SPLHC12/70M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 14.2 mm
diamètre intérieur - 12 mm
diamètre nominal - 12 mm
diamètre nominal en pouces - 5/16 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963799983
Réf. Sonepar
00161379998
Réf. Fournisseur
SPLHC12/70M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
14.2 mm
diamètre intérieur:
12 mm
diamètre nominal:
12 mm
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert par des températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 12 mm, taille du conduit américain 5/16 pouces, diamètre extérieur 14,2 mm, diamètre intérieur 12,0 mm, rayon de courbure statique 45 mm, longueur de bobine 70 mètres Noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


