Thomas & Betts - CTPA08/100M - PSBF0310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 11.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 30 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949214224
Réf. Sonepar
00161921422
Réf. Fournisseur
PSBF0310
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
11.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
30 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-20...105 °C
poids:
27.2 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
souple
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


