Thomas & Betts - KE LOW ACID PVC COVERED CONDUIT 40M - KEBF0720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.1 mm
diamètre intérieur - 46.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 80 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949220829
Réf. Sonepar
00161922082
Réf. Fournisseur
KEBF0720
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.1 mm
diamètre intérieur:
46.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
80 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
traitement de la surface:
autre
poids:
14.13 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


