Thomas & Betts - Tinned Copper Braided Pffs21 - PFFSTC21/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.2 mm
couleur - noir
diamètre intérieur - 15.3 mm
sans halogène - Oui
diamètre nominal - 15.3 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963802690
Réf. Sonepar
00161380269
Réf. Fournisseur
PFFSTC21/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
couleur:
noir
diamètre intérieur:
15.3 mm
sans halogène:
Oui
diamètre nominal:
15.3 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Oui
homologation selon Lloyd's Register TA:
Oui
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit de poids standard avec tresse en cuivre étamé, taille nominale de conduit 21 mm, taille de conduit NW 17, pas de conduit fin, diamètre extérieur 21,2 mm, diamètre intérieur 15,3 mm, rayon de courbure statique 40 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide modifié 12, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


