Thomas & Betts - TOUGH PA CLIP WITH LID 13MM BLACK V2 - KSU0110

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - TOUGH PA CLIP WITH LID 13MM BLACK V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 9.6 mm

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 20 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949221598

Réf. Sonepar

00161922159

Réf. Fournisseur

KSU0110

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

9.6 mm

diamètre intérieur:

7 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

20 mm

diamètre nominal:

10 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

non traité

poids:

0.962 kg/m

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

TOUGH PA CLIP WITH LID 13MM BLACK V2

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts