Thomas & Betts - TOUGH PA CLIP WITH LID 28MM BLACK V2 - KSU0310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16.1 mm
diamètre intérieur - 12.9 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 24 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949221659
Réf. Sonepar
00161922165
Réf. Fournisseur
KSU0310
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
16.1 mm
diamètre intérieur:
12.9 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
24 mm
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
non traité
poids:
1.574 kg/m
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


