Thomas & Betts - UL FLEXIBLE CONDUIT 40MM - FUB0710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 200 mm
diamètre nominal - 40 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949203563
Réf. Sonepar
00161920356
Réf. Fournisseur
FUB0710
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
matériau:
acier
rayon de courbure, statique:
200 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


