Thomas & Betts - UL FLEXILE CONDUIT 32MM - FUG0610

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - UL FLEXILE CONDUIT 32MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 165 mm

  • diamètre nominal - 32 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949203686

Réf. Sonepar

00161920368

Réf. Fournisseur

FUG0610

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

165 mm

diamètre nominal:

32 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

traitement de la surface:

autre

poids:

15.88 kg/m

couleur:

gris

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

UL FLEXILE CONDUIT 32MM

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts