Thorn - 2 clips pour la susp. par filin d'acier - SUI TID PENDANT CLIP 2X WH - 60200136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 44 mm
longueur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167363941
Réf. Sonepar
00019736394
Réf. Fournisseur
60200136
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
44 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
2 clips pour la susp. par filin d'acier ; pour le montage suspendu du profilé.canal H SUPERSYSTEM integral ; clips en aluminium extrudé, blanc; dimensions : 20x44x53 mm ; poids : 0,04 kg Note : les filins d'acier pour la suspension doivent être commandés séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


