Thorn - 3 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI - 3PH/L3+DALI MONT-ZUBEH SCHIENE 3STCK - S0581040

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318011226

Réf. Sonepar

00019801122

Réf. Fournisseur

S0581040

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

23 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

18 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

3 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI - 3PH/L3+DALI MONT-ZUBEH SCHIENE 3STCK - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

3 él. de fixation, rail triphasé/L3+DALI, Tôle d'acier ; par compenser les inégalités du plafond ou de la paroi en cas de montage à même le plafond ou la paroi ; en tôle d'acier zinguée ; dimensions : 30x23x18 mm Indication pour la quantité nécessaire pour rail de 1 m/ 2 m : 2 pièces, pour rail de 3 m : 3 pièces, pour rail de 4 m : 4 pièces

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn