Non retournable

Thorn - Accessoire - CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH - 96633602

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • largeur - 220 mm

  • longueur - 150 mm

  • hauteur - 2 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319805663

Réf. Sonepar

00019980566

Réf. Fournisseur

96633602

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

largeur:

220 mm

longueur:

150 mm

hauteur:

2 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - CHALICE 150 CEILING RING 180-190 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 180 - 190 mm à Ø150 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 220 mmPoids : 0,48 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn