Thorn - Accessoire - CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH - 96633598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
largeur - 280 mm
longueur - 200 mm
hauteur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319805625
Réf. Sonepar
00019980562
Réf. Fournisseur
96633598
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
largeur:
280 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Anneau à installation rétroactive pour réduire le diamètre d’installation des plafonds suspendus de Ø 250 à Ø200 mm. Fabriqué en tôle d'acier et aluminium. Anneau visible laqué. Diamètre extérieur de l’anneau Ø 280 mmPoids : 0,56 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


