Thorn - Accessoire d?installation - BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625 - 96635033

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • largeur - 630 mm

  • longueur - 630 mm

  • hauteur - 92 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299372710

Réf. Sonepar

00019937271

Réf. Fournisseur

96635033

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

largeur:

630 mm

longueur:

630 mm

hauteur:

92 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire d’installation - BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q625 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Beta 3 622 x 622mm.Corps : acier blanc laquéPour les versions d’éclairage d’urgence, cet accessoire peut UNIQUEMENT être utilisé avc les variantes se terminant en "E3S / E3DS". NE PAS l’utiliser avec d’autres versions d’éclairage d’urgence.Dimensions : 630 x 630 x 92 mmPoids : 2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn