Thorn - Accessoire de fix. au mur ou plafond - ZAD 20-45 GRAD - 20350699

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire de fix. au mur ou plafond - ZAD 20-45 GRAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 182 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798009656

Réf. Sonepar

00019800965

Réf. Fournisseur

20350699

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

30 mm

longueur:

182 mm

hauteur:

74 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Accessoire de fix. au mur ou plafond - ZAD 20-45 GRAD - Accessoire pour installation d’éclairage — 20°

Les Atouts de l'article:

Suspension de plafond / mur 20° - 45° pour le montage incliné dans le sens transversal, des repères par pas de 5° permettent le positionnement exact. Dimensions : 182 x 30 x 74 mm poids : 0,24 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn