Non retournable

Thorn - Accessoire de fixation - AFP MTP 60MM R9006 - 96274660

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire de fixation - AFP MTP 60MM R9006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • diamètre - 60 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640435932

Réf. Sonepar

00019043593

Réf. Fournisseur

96274660

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

diamètre:

60 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire de fixation - AFP MTP 60MM R9006 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour montage en haut d'un poteau et installation d'un luminaire sur un mât d’un Ø de mm. RAL 9006 (autres couleurs RAL disponibles sur demande).. Convient aux petites, moyennes et grandes tailles (pas aux tailles doubles)

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn