Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Accessoire de fixation - AFP MTP 76MM GY - 96631744

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire de fixation - AFP MTP 76MM GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • diamètre - 76 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319583486

Réf. Sonepar

00019958348

Réf. Fournisseur

96631744

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

diamètre:

76 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire de fixation - AFP MTP 76MM GY - Accessoire pour installation d?éclairage

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn