Non retournable

Thorn - Accessoire de fixation - OLSYS1 MTP 60/76 - 96262298

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • poids - 1400 kg

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640196154

Réf. Sonepar

00019019615

Réf. Fournisseur

96262298

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

poids:

1400 kg

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire de fixation - OLSYS1 MTP 60/76 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour montage top simple pour mâts à rotule de 60 ou 76 mm. Livré avec adaptateur(s) de luminaire Olsys 1. En aluminium, thermopoudré proche RAL9006.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn