Thorn - Accessoire de fixation - OLSYS1 MTP 60/76 x2 - 96262299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
poids - 2100 kg
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640196161
Réf. Sonepar
00019019616
Réf. Fournisseur
96262299
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
poids:
2100 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Accessoire de fixation - OLSYS1 MTP 60/76 x2 - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour montage top double pour mâts à rotule de 60 ou 76 mm. Livré avec adaptateur(s) de luminaire Olsys 1. En aluminium, thermopoudré proche RAL9006.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour montage top double pour mâts à rotule de 60 ou 76 mm. Livré avec adaptateur(s) de luminaire Olsys 1. En aluminium, thermopoudré proche RAL9006.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn