Thorn - Accessoire d?installation - BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600 - 96635031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 605 mm
longueur - 605 mm
hauteur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299372697
Réf. Sonepar
00019937269
Réf. Fournisseur
96635031
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
605 mm
longueur:
605 mm
hauteur:
92 mm
Accessoire d’installation - BETA 3 IQ BEAM SURFACE MOUNT KIT Q600 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Beta 3 596 x 596mm.Corps : acier blanc laquéPour les versions d’éclairage d’urgence, cet accessoire peut UNIQUEMENT être utilisé avc les variantes se terminant en "E3S / E3DS". NE PAS l’utiliser avec d’autres versions d’éclairage d’urgence.Dimensions : 605 x 605 x 92 mmPoids : 1,9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Beta 3 596 x 596mm.Corps : acier blanc laquéPour les versions d’éclairage d’urgence, cet accessoire peut UNIQUEMENT être utilisé avc les variantes se terminant en "E3S / E3DS". NE PAS l’utiliser avec d’autres versions d’éclairage d’urgence.Dimensions : 605 x 605 x 92 mmPoids : 1,9 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


