Thorn - Accessoire d?installation - BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12 - 96635034

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • largeur - 305 mm

  • longueur - 1205 mm

  • hauteur - 92 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299372727

Réf. Sonepar

00019937272

Réf. Fournisseur

96635034

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

largeur:

305 mm

longueur:

1205 mm

hauteur:

92 mm

Accessoire d’installation - BETA 3 SURFACE MOUNT KIT 3X12 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Beta 3 1196 x 296mm.Corps : acier blanc laquéPour les versions d’éclairage d’urgence, cet accessoire peut UNIQUEMENT être utilisé avc les variantes se terminant en "E3S / E3DS". NE PAS l’utiliser avec d’autres versions d’éclairage d’urgence.Dimensions : 1205 x 305 x 92 mmPoids : 2,5 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn