Thorn - Accessoire d?installation - EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX - 96629564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
poids - 800 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319374602
Réf. Sonepar
00019937460
Réf. Fournisseur
96629564
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
poids:
800 kg
Accessoire d’installation - EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX - Accessoire pour installation d’éclairage — 120°
Les Atouts de l'article:
Adaptateur coiffant pour fixation sur mât avec un emmanchement Ø 60mm lg. 90mm. Fixation de l’adaptateur sur le mât par 3 vis à 120°.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur coiffant pour fixation sur mât avec un emmanchement Ø 60mm lg. 90mm. Fixation de l’adaptateur sur le mât par 3 vis à 120°.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


