Thorn - Accessoire d?installation - POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 1.5M - 96627711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709774421
Réf. Sonepar
00019977442
Réf. Fournisseur
96627711
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
autre
longueur:
2000 mm
Accessoire d’installation - POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 1.5M - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble. Longueur 1500mm.Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble. Longueur 1500mm.Poids : 0,25 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF


