Thorn - Accessoire d?installation - PR2/HIPAK MSW1 2000 - 96502608

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire d?installation - PR2/HIPAK MSW1 2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798991302

Réf. Sonepar

00019899130

Réf. Fournisseur

96502608

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

longueur:

2000 mm

Accessoire d’installation - PR2/HIPAK MSW1 2000 - Câble pour raccordement de luminaires — 2 m

Les Atouts de l'article:

Kit de câble de suspension de 2m pour les systèmes de rail HiPak/Primata II. Réglage de la hauteur sans outil par mécanisme d'embrayage.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn