Thorn - Accessoire - LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH - 96635297

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - blanc
diamètre - 305 mm
hauteur/profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010299642677
Réf. Sonepar
00019964267
Réf. Fournisseur
96635297
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
blanc
diamètre:
305 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


