Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY PENDANT CAN WH - 96633292

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 210 mm
diamètre - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299149510
Réf. Sonepar
00019914951
Réf. Fournisseur
96633292
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
210 mm
diamètre:
80 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Boîtier de suspension blanc mat pour module d’éclairage LILY. Adapté aussi bien pour l'option suspendue avec un câble de suspension de 1,5 m que pour un montage apparent. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø80 x 210 mm, poids : 0,38 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


