Thorn - Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM ROUND ADJUST WH - 96632298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 25 mm
diamètre - 68 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299081070
Réf. Sonepar
00019908107
Réf. Fournisseur
96632298
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
25 mm
diamètre:
68 mm
pays de fabrication:
CHINE
Accessoire Lily projecteur - LILY TRIM ROUND ADJUST WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Garniture ronde ajustable blanc mat, pour module d'éclairage des downlights LILY. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Garniture ronde ajustable blanc mat, pour module d'éclairage des downlights LILY. Matériel : fonderie d'aluminium. Dimensions : Ø68 x 25 mm, poids : 0,08 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


