Thorn - Accessoire - OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12 - 96633195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 340 mm
longueur - 1240 mm
hauteur - 91 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319724384
Réf. Sonepar
00019972438
Réf. Fournisseur
96633195
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
340 mm
longueur:
1240 mm
hauteur:
91 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Accessoire - OP2 PLASTERBOARD MTG KIT 3X12 - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Cadre encastré pour fixation d’un luminaire Omega Pro 2 de 1197 x 297 mm dans un plafond en plâtre d’une épaisseur de 12-50 mm. Le kit consiste en une structure en tôle et des cales de hauteur réglable qui s’adaptent aux différentes épaisseurs de plafond. Pour installer le produit (y compris CKIT) dans le cadre en tout confort et sans endommager l’optique, il est recommandé d’avoir un plénum de 200 mm et une bordure de 150 mm autour de la découpe.Dimensions : 1240 x 340 x 91 mmDécoupe au plafond : 1220 x 320 mm.Poids : 2,21 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Cadre encastré pour fixation d’un luminaire Omega Pro 2 de 1197 x 297 mm dans un plafond en plâtre d’une épaisseur de 12-50 mm. Le kit consiste en une structure en tôle et des cales de hauteur réglable qui s’adaptent aux différentes épaisseurs de plafond. Pour installer le produit (y compris CKIT) dans le cadre en tout confort et sans endommager l’optique, il est recommandé d’avoir un plénum de 200 mm et une bordure de 150 mm autour de la découpe.Dimensions : 1240 x 340 x 91 mmDécoupe au plafond : 1220 x 320 mm.Poids : 2,21 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


