Non retournable

Thorn - Accessoire - OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600 - 96633193

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - blanc

  • largeur - 630 mm

  • longueur - 630 mm

  • hauteur - 91 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319724360

Réf. Sonepar

00019972436

Réf. Fournisseur

96633193

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

blanc

largeur:

630 mm

longueur:

630 mm

hauteur:

91 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - OP2 PLASTERBOARD MTG KIT Q600 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Cadre encastré pour fixation d’un luminaire Omega Pro 2 de 597 x 597 mm dans un plafond en plâtre d’une épaisseur de 12-50 mm. Le kit consiste en une structure en tôle et des cales de hauteur réglable qui s’adaptent aux différentes épaisseurs de plafond. Pour installer le produit (y compris CKIT) dans le cadre en tout confort et sans endommager l’optique, il est recommandé d’avoir un plénum de 200 mm et une bordure de 150 mm autour de la découpe.Dimensions : 630 x 630 x 91 mmDécoupe au plafond : 615 x 615 mm.Poids : 1,7 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn