Thorn - Accessoire - OP2 SURFACE MTG KIT 3X12 - 96633191

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 303 mm
longueur - 1218 mm
hauteur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319724346
Réf. Sonepar
00019972434
Réf. Fournisseur
96633191
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
303 mm
longueur:
1218 mm
hauteur:
75 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Accessoire - OP2 SURFACE MTG KIT 3X12 - Plafonnier LED pour éclairage intérieur performant
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Omega Pro 2 1197 x 297 mm.Corps : acier laquéDimensions : 1218 x 303 x 75 mmPoids : 2,83 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit de fixation en plafonnier pour luminaire Omega Pro 2 1197 x 297 mm.Corps : acier laquéDimensions : 1218 x 303 x 75 mmPoids : 2,83 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


