Non retournable

Thorn - Accessoire - OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW - 96633197

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - blanc

  • longueur - 1500 mm

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319724407

Réf. Sonepar

00019972440

Réf. Fournisseur

96633197

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

couleur:

blanc

longueur:

1500 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoire - OP2 SUSPENSION KIT 1500 MSW - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Kit 1500mm réglable pour la fixation en suspension des versions carrées ou rectangulaires de Omega Pro 2.Ø200mm. Centre de fixation 127mm.Poids : 0,3 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn