Thorn - Accessoire - PERLUCE - PERLUCE ABD O Q620 - 59000493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 620 mm
largeur - 620 mm
hauteur/profondeur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERLUCE
EAN
9005798811846
Réf. Sonepar
00019881184
Réf. Fournisseur
59000493
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
620 mm
largeur:
620 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
ZUMTOBEL - PERLUCE - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Optique Q620 en Verre acrylique (PMMA), opale. Dimensions : 620 x 620 x 75 mm poids : 1,46 kg
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits Luminaires à vasque pour locaux humides. Optique Q620 en Verre acrylique (PMMA), opale. Dimensions : 620 x 620 x 75 mm poids : 1,46 kg


