Thorn - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR L - 96638445

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • diamètre - 447 mm

  • hauteur/profondeur - 182 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618168239

Réf. Sonepar

00019816823

Réf. Fournisseur

96638445

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

diamètre:

447 mm

hauteur/profondeur:

182 mm

pays de fabrication:

CHINE

Outdoor - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR L

Les Atouts de l'article:

BORIS FLEX 2 réflecteur en aluminium taille Large pour réduire l'éblouissement à UGR<22. Accessoire compatible avec 96638258 BORIS FLEX 2 ESSENTIAL L 30000 840. Dimensions : Ø447 x 182 mm, poids : 0,6 kg

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn