Thorn - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR S - 96638444

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • diamètre - 389 mm

  • hauteur/profondeur - 129 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618168222

Réf. Sonepar

00019816822

Réf. Fournisseur

96638444

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

diamètre:

389 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

pays de fabrication:

CHINE

Outdoor - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 AL REFLECTOR S

Les Atouts de l'article:

BORIS FLEX 2 réflecteur en aluminium taille Etroit pour réduire l'éblouissement à UGR<22. Accessoire compatible avec 96638257 BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 20000 840. Dimensions : Ø389 x 129 mm, poids : 0,5 kg

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn