Thorn - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR L - 96638447

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • matériau - plastique

  • diamètre - 412 mm

  • hauteur/profondeur - 180 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618168253

Réf. Sonepar

00019816825

Réf. Fournisseur

96638447

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

matériau:

plastique

diamètre:

412 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

pays de fabrication:

CHINE

Outdoor - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR L

Les Atouts de l'article:

BORIS FLEX 2, réfracteur en polycarbonate taille Large pour réduire l'éblouissement à UGR<22. Accessoire compatible avec 96638258 BORIS FLEX 2 ESSENTIAL L 30000 840. Dimensions : Ø412 x 180 mm, poids : 0,6 kg

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn