Thorn - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR S - 96638446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
matériau - plastique
diamètre - 413 mm
hauteur/profondeur - 209 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5063618168246
Réf. Sonepar
00019816824
Réf. Fournisseur
96638446
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
matériau:
plastique
diamètre:
413 mm
hauteur/profondeur:
209 mm
pays de fabrication:
CHINE
Outdoor - Accessoire pour Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 PC REFRACTOR S
Les Atouts de l'article:
BORIS FLEX 2, réfracteur en polycarbonate taille Etroit pour réduire l'éblouissement à UGR<22. Accessoire compatible avec 96638257 BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 20000 840. Dimensions : Ø413 x 209 mm, poids : 0,6 kg
Les Atouts de l'article:
BORIS FLEX 2, réfracteur en polycarbonate taille Etroit pour réduire l'éblouissement à UGR<22. Accessoire compatible avec 96638257 BORIS FLEX 2 ESSENTIAL S 20000 840. Dimensions : Ø413 x 209 mm, poids : 0,6 kg
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


