Thorn - Accessoire - TEC C LED ENDCAP V WH IP64 - 59011604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 62 mm
longueur - 20 mm
hauteur - 29 mm
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299518996
Réf. Sonepar
00019951899
Réf. Fournisseur
59011604
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
29 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Accessoire - TEC C LED ENDCAP V WH IP64 - Accessoire pour installation d’éclairage — IP64
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64/IP54. Embouts pour réglettes pour chemins lumineux TECTON C IP64, blanc. En matière plastique ASA et TPE.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille de produits TECTON IP64/IP54. Embouts pour réglettes pour chemins lumineux TECTON C IP64, blanc. En matière plastique ASA et TPE.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


