Thorn - Accessoire TECTON-I Refl B 28/54 - 59000480

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire TECTON-I Refl B 28/54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1172 mm

  • largeur - 183 mm

  • hauteur/profondeur - 51 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798805388

Réf. Sonepar

00019880538

Réf. Fournisseur

59000480

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1172 mm

largeur:

183 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Optique miroitée répartition extensive - Accessoire TECTON-I Refl B 28/54

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Optique miroitée répartition extensive B 28/54 W en Aluminium anodisé, semi-mat. Dimensions : 1172 mm x 183 mm x 51 mm. Poids : 0,39 kg