Thorn - Accessoire - TECTON T 1500 TRACK WH IP64 - 22171685
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 60 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299518682
Réf. Sonepar
00019951868
Réf. Fournisseur
22171685
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
60 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
54 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire


