fin de vie

Thorn - Accessoire - TECTON T 3500 TRACK WH IP64 - 22171690

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - TECTON T 3500 TRACK WH IP64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 3500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299518736

Réf. Sonepar

00019951873

Réf. Fournisseur

22171690

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

3500 mm

hauteur:

54 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire