Thorn - Accessoire - TECTON T SEAL SLEEVE SR IP64 - 22171710
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 69 mm
longueur - 16 mm
hauteur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299518941
Réf. Sonepar
00019951894
Réf. Fournisseur
22171710
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
69 mm
longueur:
16 mm
hauteur:
60 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Accessoire


