Non retournable

Thorn - Accessoire, transparent - PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH - 60800693

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 210 mm

  • largeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318926438

Réf. Sonepar

00019892643

Réf. Fournisseur

60800693

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

210 mm

largeur:

210 mm

hauteur/profondeur:

8 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire, transparent - PANOS INF IP54 GLAS KLAR Q190 WH - Accessoire pour installation d’éclairage — IP54

Les Atouts de l'article:

Accessoire, transparent pour PANOS infinity / evolution Q 190 mm ; pour atteindre le degré de protection IP54 avec les luminaires encastrés PANOS dans des plafonds fermés ; Dimensions : 210 x 210 x 8 mm ; poids : 0,3 kgNote : Ne convient pas pour les luminaires à ras du plafond/trimless et combinés avec un boîtier apparent !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn