Non retournable

Thorn - Accessoire, transparent - PANOS R R68 COVER CLEAR IP54 WH - 60800781

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • diamètre - 82 mm

  • hauteur/profondeur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167139195

Réf. Sonepar

00019713919

Réf. Fournisseur

60800781

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

82 mm

hauteur/profondeur:

7 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire, transparent - PANOS R R68 COVER CLEAR IP54 WH - Accessoire pour installation d’éclairage — IP54

Les Atouts de l'article:

Accessoire, transparent pour PANOS DA (R) 68 mm pour atteindre le degré de protection IP54 avec les luminaires encastrés PANOS dans des plafonds fermés ; protection supplémentaire de l'intérieur du réflecteur, Dimensions : Ø82 x 7 mm ; poids : 0,02 kgNote : Ne convient pas pour les luminaires à ras du plafond/trimless et combinés avec un boîtier apparent ! N'est pas compatible avec des réflecteurs noirs (BK) !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn