Non retournable

Thorn - Accessoires acoustiques - AA PANOS R R200 D1000/25 GYF - 22172849

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires acoustiques - AA PANOS R R200 D1000/25 GYF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable

  • matériau - plastique

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757284012

Réf. Sonepar

00019728401

Réf. Fournisseur

22172849

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

ornement ajustable

matériau:

plastique

pays de fabrication:

AUTRICHE

Accessoires acoustiques - AA PANOS R R200 D1000/25 GYF - Câble pour raccordement de luminaires — 2 m

Les Atouts de l'article:

Accessoire acoustique efficace ; montage d’un luminaire standard possible PANOS III Accessoires acoustiques grâce à un anneau de plafond. Idéal pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. L'accessoire acoustique est un non-tissé moulé de grande qualité, ignifugé (C-s2-d0), en PET (30% de matière recyclée), dans les teintes : Matière de base : Polaire gris ; revêtement de couleur : ; bords ouverts permettant d’obtenir de bien meilleurs indices d'absorption. Montage suspendu en trois points, set de fixation avec câble métallique de 2 m, réglable en hauteur, manchons filetées intégrés déjà prémontés. Dimensions : Ø 1000 x 25 mm, poids : 2,59 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn