nouveau

Thorn - Accessoires acoustiques - AA SLOIN R D1200/1075/25 MSP AZF SBF - 22172647

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires acoustiques - AA SLOIN R D1200/1075/25 MSP AZF SBF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • hauteur - 25 mm

  • diamètre - 1200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757208711

Réf. Sonepar

00019000586

Réf. Fournisseur

22172647

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

autre

hauteur:

25 mm

diamètre:

1200 mm

Accessoires acoustiques - AA SLOIN R D1200/1075/25 MSP AZF SBF - Support de montage pour luminaires

Les Atouts de l'article:

Accessoire acoustique efficace pouvant être monté dans les SLOTLIGHT ronds et indépendamment du luminaire. Idéal pour absorber le son direct venant du bas ainsi que le son réfléchi par les murs et les plafonds. L'élément acoustique est fabriqué en non-tissé moulé de grande qualité, ignifugé (C-s2-d0), en PET (30% de matière recyclée), dans les teintes : Matière de base : Polaire anthracite, revêtement : Saphire Blue. Bords ouverts permettant d’obtenir de bien meilleurs indices d'absorption. Quatre installations différentes possibles grâce à l’ajout d’accessoires de montage correspondants. Ouvertures préperforées pour supports adaptés et manchons filetés intégrés déjà prémontés. Dimensions : Ø1075 x 25 mm poids : 2,4 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn