Thorn - Accessoires - ARC ZF M FIX AZ - 60700402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
matériau - verre
couleur - anthracite
diamètre - 101 mm
hauteur/profondeur - 73 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167403340
Réf. Sonepar
00019740334
Réf. Fournisseur
60700402
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
matériau:
verre
couleur:
anthracite
diamètre:
101 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Accessoires - ARC ZF M FIX AZ - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Accessoires; Gewicht: 0,333 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Accessoires; Gewicht: 0,333 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


