🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thorn - Accessoires - ARC ZF M OVAL 40° - 60700404

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires - ARC ZF M OVAL 40°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • matériau - verre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167403364

Réf. Sonepar

00019740336

Réf. Fournisseur

60700404

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

matériau:

verre

couleur:

autre

Accessoires - ARC ZF M OVAL 40° - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Accessoires; Gewicht: 0,029 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn