Non retournable

Thorn - Accessoires de câblage - ER CONNECTOR KIT 2087A - 21100457

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoires de câblage - ER CONNECTOR KIT 2087A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299315533

Réf. Sonepar

00019000572

Réf. Fournisseur

21100457

Marque

Thorn

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Accessoires de câblage - ER CONNECTOR KIT 2087A - Câble pour raccordement de luminaires — 40° — IP68

Les Atouts de l'article:

Kit de connecteurs mâle + femelle IP68, en plastique thermoformé PBT UL94, résistant aux contraintes mécaniques et à la chaleur (-40°C/+100°C). Compatible avec une section de câble de 8 à 10 mm de diamètre. Section max. : 1,5 mm².A monter avec les câbles Eroa Flex.Poids : 0,2 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn